| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S941381 Herst.-Nr.: 36950 EAN/GTIN: 4003482369500 |
| |
|
| | |
| Das BURG-WÄCHTER Sicherheitskabel 750 500 misst ganze 5 Meter. Damit können Sie problemlos sperrige oder mehrere Gegenstände optimal sichern. Die zwei Ösen können mithilfe eines separaten Schlosses (nicht im Lieferumfang enthalten) flexibel und den Umgebungseigenschaften entsprechend miteinander verbunden werden. Das Stahlseil hat einen Durchmesser von 10 mm und ist mit einem schützenden Kunststoffmantel ausgestattet. Dieser schützt das Seil vor äußeren Einwirkungen wie Witterung. Features: Extra lang - 5 m schützender Kunststoffmantel Mit Ösen Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Sicherheitskabel 750 500 Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Spiralkabel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,85* | € 20,07* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,82* | € 20,08* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 14,82* | € 20,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 14,91* | € 20,23* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,22* | € 20,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|