Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkast. Riviera 3835Ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkast. Riviera 3835Ni
Briefkast. Riviera 3835Ni
Artikel-Nr.:
     4012-495994
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     38670
EAN/GTIN:
     4003482386705
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
burg-wächter briefkasten grau
briefkasten burg wächter
Briefkasten Riviera

•Gebäudeausstattung-Briefkasten
•Material: Edelstahl
•Einwurf: Format DIN C4
•Mit Kipptüre und Top-Einwurf
•Mit Öffnungsstopp
•Größe: H 460 x B 335 x T 130 mm
•Entspricht der Europäischen Norm EN 13724

Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Abmessung H x B x T:
460 x 335 x 130 mm
Herstellerartikelnummer:
38670
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Markenname:
Burg-Wächter
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: briefkasten
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,98*
€ 73,20*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 57,29*
€ 73,22*
2 Tage
4
€ 5,50*
ab € 59,17*
€ 75,20*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 75,55*
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 81,35*
€ 101,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,56*
€ 106,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,35*
€ 96,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.