| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495576 Herst.-Nr.: 22715/3XL EAN/GTIN: 4025888254679 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-T-Shirt »UTRECHT« Ausführung: •Atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend •Reflexstreifen 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial •Kontrasteinsätze vorne •Rundhalsausschnitt Material: 75 % Polyester, 25 % Baumwolle, ca. 185 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 2, EN ISO 13688 Farbe: leuchtgelb-orange Weitere Informationen: | | Größe: | 3XL | Farbe: | leuchtgelb-orange | Herstellerartikelnummer: | 22715/3XL | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,26* | € 18,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,37* | € 21,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,65* | € 22,04* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 18,47* | € 24,75* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 20,98* | € 27,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|