Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzweste FORTIS 100%PES,Größe XXL,warnorange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzweste FORTIS 100%PES,Größe XXL,warnorange.
Warnschutzweste FORTIS 100%PES,Größe XXL,warnorange.
Artikel-Nr.:
     4012-495560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784768665
EAN/GTIN:
     4317784768665
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
Warnweste, Standard

Ausführung:
•Je zwei umlaufende Bundreflexstreifen und Schulterreflexstreifen
•Mit Klettverschluss
Material: 100 % Polyester, perforiert , 135 g/m²
Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2, EN 13688

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
orange
Herstellerartikelnummer:
4317784768665
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Polen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 8,58*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 9,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,75*
€ 10,15*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 10,32*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,83*
€ 11,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.