| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-495535 Herst.-Nr.: 22749/60 EAN/GTIN: 4025888260373 |
| |
|
| | |
| Warnschutz-Shorts »LYON« und »CORSICA« Ausführung: •Wasser-, öl- und schmutzabweisend durch hochwertige Beschichtung •Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial •Erhöhtes Rückenteil •Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt •YKK®-Reißverschluss aus Metall •Diverse Taschenvariationen Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle, ca. 280 g/m² Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 1, EN ISO 13688 Farbe: warnorange Weitere Informationen: | | Größe: | 60 | Farbe: | warnorange | Herstellerartikelnummer: | 22749/60 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | elysee | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,01* | € 47,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,13* | € 47,76* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 44,98* | € 58,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 46,55* | € 60,77* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,79* | € 62,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|