Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnparka Jekyll, Größe S, gelb/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnparka Jekyll, Größe S, gelb/blau
Warnparka Jekyll, Größe S, gelb/blau
Artikel-Nr.:
     4012-495457
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     23421/0
EAN/GTIN:
     4025888165975
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutzparkas »JEKYLL« und »WALLACE«

Ausführung:
•4-in-1-Parka, Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
•Wind- und wasserdicht, Nähte getaped, hoch atmungsaktiv
•Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial
•Öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
•Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter, aufknöpfbare Regenrinne im Saum
•Verdeckter 2-Wege-YKK®-Reißverschluss, Druckknöpfe/Klettverschlüsse
•Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Innenjacke
Außenjacke: zwei Brust-/zwei Hüfttaschen, eine Ärmeltasche mit Klett-/Reißverschluss, eine Handy-/Funkgerätetasche
•Innenjacke/Weste: zwei Hüft-/zwei Innen-/zwei Brusttaschen, eine Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
•Atmungsaktivität: 3000 g/m²/24 h, atmungsaktive Polyurethan-Beschichtung
•Wassersäule: 5000 mm
•Oxford-Gewebe
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Innenjacke separat Klasse 3, Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, (Außenjacke separat Klasse 3/3, Innenjacke/Weste separat Klasse 3/1), EN ISO 13688
Farbe: fluoreszierend farblich abgesetzt

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
gelb-blau
Herstellerartikelnummer:
23421/0
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
elysee
Ursprungsland:
VR China
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,00*
€ 118,26*
€ 4,90*
ab € 116,30*
€ 140,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,43*
€ 149,91*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 131,68*
€ 158,08*
Lager 4012
8
€ 4,90*
ab € 138,66*
€ 166,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.