Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parka M-Safe Multinorm blau, Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parka M-Safe Multinorm blau, Größe 2XL
Parka M-Safe Multinorm blau, Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     4012-495044
Hersteller:
     M-Safe
Herst.-Nr.:
     8718249030116
EAN/GTIN:
     8718249030116
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
ESD Arbeitsjacke
Parka »MWEAR FR/AST«

Ausführung:
•Wasserdichtes Gewebe mit PU-Beschichtung
•Flammenhemmendes Fleecefutter an Körper und Ärmeln
•Hochstehender Kragen mit Kapuze im Kragen
•Reißverschluss unter Klettverschlusslasche
•Zwei aufgesetzte Taschen, eine Napoleontasche, Brusttasche, Schlaufe auf der rechten Brustseite
•Gummizug im Saum
Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034-6, EN 343 (3,2), EN ISO 20471.3

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,47*
€ 124,99*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,18*
€ 126,61*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,47*
€ 117,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.