Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hose M-Safe Multinorm blau, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hose M-Safe Multinorm blau, Größe S
Hose M-Safe Multinorm blau, Größe S
Artikel-Nr.:
     4012-494953
Hersteller:
     M-Safe
Herst.-Nr.:
     8718249030277
EAN/GTIN:
     8718249030277
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Hose »MWEAR FR/AST«

Ausführung:
•Wasserdichte PU-Beschichtung
•Festes flammenhemmendes Baumwollfutter
•Antistatisch, 250 g/m²
•Beine lassen sich mit Druckknöpfen enger stellen
•Gummizug
•50 mm 3M™-Scotchlite™-Reflexstreifen
Material: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034-6, EN 343.3.2
Farbe: blau

Weitere Informationen:
Größe:
S
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 46,90*
€ 61,10*
€ 4,90*
ab € 45,39*
€ 61,12*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 48,78*
€ 63,07*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 49,74*
€ 65,47*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 46,21*
€ 65,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,86*
€ 71,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.