Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-LED-Strahler 20W, IP65, 1.700 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chip-LED-Strahler 20W, IP65, 1.700 Lumen
Chip-LED-Strahler 20W, IP65, 1.700 Lumen
Artikel-Nr.:
     4012-493802
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     46425
EAN/GTIN:
     4011160464256
Suchbegriffe:
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
led strahler as schwabe
Slimline CHIP-LED Strahler 20 W

•Mit SAMSUNG SMD LED
•Aluminiumdruckgehäuse: verstärkt und extrem schmal
•Sicherheitsglas: austauschbar
•Strahler: 360° schwenk- und arretierbar
•Abstrahlwinkel LED: 120°
• Lebensdauer > 50000 h
•Farbtemperatur: 4000 K
•Lichtfarbe: neutral weiß
• 230 V / 16 A / 50 Hz
•Geprüft nach EN 60598-1
•Lieferung inklusive 2 m Zuleitung H05RN-F3G1,0 mit Schutzkontaktstecker
•Verwendung: für Gewerbe und Baustellen

Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Leuchtkraft:
ca. 1700 lm
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
46425
Weitere Suchbegriffe: led strahler, LED–Strahler
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
€ 6,70*
ab € 32,31*
€ 42,44*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 36,62*
€ 47,93*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 37,10*
€ 48,65*
3 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 35,64*
€ 49,34*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 38,00*
€ 49,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
46415
ab € 18,28*
Ähnlich
as - Schwabe
46465
ab € 153,74*
Ähnlich
as - Schwabe
46405
ab € 68,40*
Ähnlich
as - Schwabe
46480
ab € 115,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.