Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Werkzeugschrank 3008 9SL FH1060x675x980
Artikel-Nr.:
     4012-283419
Herst.-Nr.:
     610414
EAN/GTIN:
     4014641715991
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Modell 3008

2 Ausführungen in gewohnter Qualität
Schubladenschrank mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte, 40 mm Stärke, längsseitig riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt.

Standard-Lackierung
Korpus: RAL 7035 lichtgrau.
Schubladen/Türen Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere aufpreisfreie Farben finden Sie in der Farbvielfalt.

Schrank mit Antirutschmatte.
Thekenschrank mit ANKE Buche-Massiv-Platte.
Ideal kombinierbar mit Werkbänken.

Thekenklappe und Pendeltür auf Anfrage lieferbar!



9 Schubladen
Höhen:
3x60 mm
2x90 mm
2x120 mm
2x150 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Serie V 1060
Höhe:
980 mm
Gehäuse BxT:
1060x675 mm
Schubladen innen:
900x600 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.174,62*
€ 1.333,63*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,79*
€ 1.333,64*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.172,30*
€ 1.337,94*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.180,46*
€ 1.340,51*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,39*
€ 1.481,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.333,63*
€ 1.587,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,59*
€ 1.576,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,48*
€ 1.503,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.222,06*
€ 1.454,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,62*
€ 1.397,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.