| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7831962548 Herst.-Nr.: 999.133.0013 EAN/GTIN: 4014641715991 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank Modell 3007 V • Mit Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand) und Antirutschmatte • Mit 9 Schubladen • Standard-Lackierung Korpus in RAL 7035 lichtgrau, Schubladen Fronten RAL 5012 lichtblau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 9991330013 | Herstellername: | Anton Kessel GmbH | Ausführung: | Serie V 1060 | Maße B x T x H: | 1060 x 675 x 980 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank 9 schubladen, material werkzeugschrank, werkzeugschrank anke, Thekenschrank, Lagerschrank, Schrank, 7831962548, 31962548 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.163,07* | € 1.334,81* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.166,72* | € 1.336,13* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.175,08* | € 1.340,63* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,59* | € 1.343,17* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.244,03* | € 1.482,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|