| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-282270 Herst.-Nr.: 164122 EAN/GTIN: 4030913164229 |
| |
|
| | |
| Kinder-Latzhose Ausführung: • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss • Zusätzlich aufgesetzte Latztasche • Zwei aufgesetzte Vordertaschen • Hosenschlitz mit Reißverschluss • Gesäß- und Maßstabtasche • Seitenschlitz verstellbar • Sicherheitsschnalle an den Trägern Material: 100 % Baumwolle, 290 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 122/128 | Farbe: | kornblumenblau | Herstellerartikelnummer: | 164122 | Herstellername: | Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH | Markenname: | Planam | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,80* | € 19,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,84* | € 19,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,60* | € 19,73* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 14,59* | € 19,73* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,53* | € 19,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|