| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000465456 Herst.-Nr.: 0164086 EAN/GTIN: 4030913164861 |
| |
|
| | |
| PLANAM Kinder-Latzhose, kornblau/mittelrot, Größe: 86/92 (0164086) So wird das Spielen zum unbeschwerten Vergnügen. Kinderbekleidung Brustlatz mit Messing-Reißverschluss, verdeckt, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 aufgesetzte Vordertaschen, verstärkt, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 Gesäßtasche, 1 doppelte Maßstabtasche, Seitenschlitz verstellbar, haltbares Zwischenteil und Sicherheitsschnallen an den Trägern. DIN EN ISO 6330 UVS 065122 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, sehr strapazierfähig, hoher Tragekomfort Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010102 | HerstellerNr: | 0164086 | Werksnummer: | 0164086 | Profil: | 86/92 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,630000 | Gewicht brutto Kg: | 0,667000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | 8 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,81* | € 19,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,83* | € 20,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 14,32* | € 20,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,57* | € 20,37* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 15,86* | € 22,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|