Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 40- 80 mm für Drehm. AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 40- 80 mm für Drehm. AMF
Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz 40- 80 mm für Drehm. AMF
Artikel-Nr.:
     4012-282045
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     517938
EAN/GTIN:
     4020772517939
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Gelenk-Stirnlochschlüssel
Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz für Drehmomentschlüssel

Ausführung: Aus Spezialstahl, gehärtet und brüniert, mit auswechselbaren Zapfen und Aufnahme für Drehmomentschlüssel.

Anwendung: Für Zweilochmuttern.

Hinweis: Der Einstellwert des Drehmomentschlüssels hängt vom Stichmaß ab. Die entsprechenden Angaben und Formeln zur Berechnung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Drehmomentschlüssels. Drehmomentschlüssel sind separat bestellbar.
Weitere Informationen:
Spannweite min.:
40 mm
Spannweite max.:
80 mm
Zapfen-Ø:
4; 5; 6; 7; 8 mm
Aufnahme:
44654 Zoll
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
517938
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stirnlochschlüssel, Zweilochmutterndreher, Zweilochmutternschlüssel, stirnlochschlüssel amf, stirnlochschlüssel, 58340080, AMF, Gelenk-Stirnlochschlüssel-Satz, QR5079463, Stirnlochschlüsselsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,29*
€ 59,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,61*
€ 62,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,71*
€ 62,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 49,43*
€ 63,41*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 65,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.