Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Garnitur 1/2 Zoll 28-teilig ZYKLOP switch Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Garnitur 1/2 Zoll 28-teilig ZYKLOP switch Wera
Steckschlüssel-Garnitur 1/2 Zoll 28-teilig ZYKLOP switch Wera
Artikel-Nr.:
     4012-281976
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5004078001
EAN/GTIN:
     4013288173881
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarrenringschlüssel-Satz
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Zyklop Metal switch

Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Vollmetallknarre aus Chrom-Molybdän, geschmiedet. Extrem schlank, mit langem Hebel für gute Zugänglichkeit beengter Stellen und Übertragung hoher Drehmomente,mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Wenig Gewicht für hohe Mobilität, hohe Robustheit. Lieferung in sehr kompakter Textil-Box, schont sensible Oberflächen.



Mit Umschalthebel (Switch). 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°.


Satzinhalt:
1 Vollmetallknarre mit Umschalthebel (Bestell-Nr. 6002 0017)
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
4 Bits 5/16" Innensechskant (Bestell-Nr. 6468) 5; 6; 8; 10 mm
2 Bits 5/16" Kreuzschlitz (Bestell-Nr. 6464) PH 2; 3
8 Bits 5/16" Innen-TORX© (Bestell-Nr. 6470) T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55
1 Verlängerung mit Schnelldrehhülse 250 mm
1 Wobble-Verlängerung 52 mm
1 Bit-Adapter für 5/16" Bits
Weitere Informationen:
Anzahl:
28-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5004078001
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
24
pro Stück
€ 5,90*
ab € 88,98*
€ 102,69*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 88,35*
€ 104,74*
3 Tage
21
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,62*
€ 104,92*
1 Tag
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 95,87*
€ 110,15*
2 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 110,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,98*
€ 105,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057520001
ab € 1,65*
Zubehör
Wera
05004064001
ab € 26,99*
Zubehör
Wera
05057710001
ab € 1,37*
Zubehör
Wera
05057715001
ab € 1,37*
Zubehör
Wera
05066901001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066900001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066902001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066905001
ab € 2,20*
Zubehör
Wera
05066910001
ab € 2,43*
Zubehör
Wera
05066915001
ab € 2,43*
Zubehör
Wera
05066920001
ab € 2,60*
Zubehör
Wera
05066925001
ab € 2,83*
Zubehör
Wera
05057525001
ab € 2,02*
Zubehör
Wera
05057515001
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.