Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning
Spannungsprüfer DUSPOL analog Benning
Artikel-Nr.:
     4012-279251
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     50261
EAN/GTIN:
     4014651502611
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Drehfeldanzeiger
Spannungsprüfer DUSPOL© analog

Ausführung: Geprüft und zugelassen nach EN/IEC 61243-3, (DIN VDE 0682 Teil 401), zweipolig. Gehäuse aus schlag- und bruchfestem Kunststoff, mit gummierter Grifffläche, zwei Prüfgriffen und flexiblem Verbindungskabel. Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung (hochohmig), Lastzuschaltung über Drucktaster (niederohmig), Vibrationsalarm.

Anwendung: Zum professionellen Prüfen von Gleich- und Wechselspannungen, Drehfeldrichtung sowie für Phasen- und Polaritätsprüfungen mit bewusster Auslösung des FI-Schutzschalters.
Weitere Informationen:
Anzeigestufen:
12–1000 V
Anzeige:
Tauchspule/LED
Durchgangsprüfung:
Nein
Drehfeldrichtungsprüfung:
Ja
Phasenprüfung:
Ja
Polaritätsprüfung:
Ja
Lastzuschaltung:
Ja
Markenname:
BENNING
Herstellername:
Benning Elektrotechn. u. Elektronik
Herstellerartikelnummer:
50261
Ursprungsland:
Irland
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,80*
ab € 40,18*
€ 46,78*
1
€ 4,80*
ab € 40,42*
€ 46,78*
1
€ 4,00*
ab € 42,09*
€ 48,85*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 42,19*
€ 48,85*
Lager 4012
203
1
€ 4,90*
ab € 45,25*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050156
ab € 24,95*
Zubehör
Benning
044084
ab € 45,43*
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
Zubehör
Benning
010911
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.