Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Transportgeräterolle
>
Artikel
Bockrolle 125mm LB510.B90Platte,Polyure Guss,KL LB510.B90.125
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-7830223030
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
LB510.B90.125
EAN/GTIN:
4021885103811
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle LB510 • Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert • Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A • Radkörper: Aluminium • Kugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
1,307 kg
Herstellerartikelnummer:
LB510.B90.125
Herstellername:
BS Rollen GmbH
... >
Räder und Rollen
>
BS Rollen
>
Bockrolle LB510
Weitere Suchbegriffe:
schwerlastrollen polyurethan bockrolle
,
schwerlastrolle
,
schwerlastrollen polyurethan
,
Polyurethanräder
,
Räder
,
und
,
Rollen
,
Transportrolle
,
Bockrollen
,
Lenkrollen
,
Rolle
,
7830223030
,
30223030
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 25,53*
Lager 4757
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 19,76*
€ 25,88*
Lager 4682
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 20,76*
€ 26,07*
Lager 1498
2 Tage
14
1
€ 5,45*
ab € 22,36*
€ 28,16*
Lager 214
7 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 21,67*
€ 28,72*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bockrolle 100mm 200kg Guß-PUR 105x85mm Alu.BS ROLLEN
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,81*
Ähnlich
Bockrolle 160mm 300kg Guß-PUR 135x110mm Alu.BS ROLLEN
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,63*
Ähnlich
Bockrolle 80mm 120kg Guß-PUR 104x80mm Alu.BS ROLLEN
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,26*
Ähnlich
Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.800kg Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,17*
Ähnlich
Schwerlast-Bockrolle D.250mm Trgf.1000kg Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,62*
Ähnlich
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 125kg
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,18*
Ähnlich
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 400kg
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 32,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen