Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wapuzange Cobra 180 mm Nr.8703 Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wapuzange Cobra 180 mm Nr.8703 Knipex
Wapuzange Cobra 180 mm Nr.8703 Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-208617
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 03 180
EAN/GTIN:
     4003773005667
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Wasserpumpenzange Cobra©, Kopf verchromt, Griffe mit Kunststoff überzogen

Ausführung: DIN ISO 8976. Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf verchromt, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen (61 HRC). Schnelle und passgenaue Einstellung per Knopfdruck, mit einer Hand verstellbar. Das durchgesteckte Gleitgelenk ermöglicht durch die doppelte Führung eine hohe Stabilität. Der Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Selbstklemmend an Rohren und Muttern. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Länge:
180 mm
Feineinstellung:
18-fach
für Muttern:
36 mm
für Rohre:
37257 Zoll
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
87 03 180
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), wasserpumpenzange knipex 180mm, wapu zange knipex, wapu zange 180 mm, 56070180, Armaturenzange, Armaturenzangen, Automobilzange, Automobilzangen, Gaszange, Gaszangen, Greifzange, Greifzangen, Handwerkzeug, Knipex, QR5057979, Rohrzange, Rohrzangen, Sanitärzange, Sanitärzangen, Siphonzange, Siphonzangen, Standardzange, Standardzangen, Syphonzange, Syphonzangen, Wapunzange, Wapunzangen, Wasserpumpe, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen, Zangenschlüssel
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
53
1
€ 4,79*
ab € 21,13*
€ 25,59*
Lager 4012
60
1
€ 6,90*
ab € 21,14*
€ 25,61*
2 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 21,25*
€ 25,62*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 21,59*
€ 26,03*
1
€ 4,90*
ab € 20,99*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 180
ab € 2,57*
Sonstiges
Knipex
87 09 180 V01
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.