Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-205353 Herst.-Nr.: 5051461001 EAN/GTIN: 4013288156280 |
| |
|
| | |
| Bit-Handhalter mit Ratsche Ausführung: Mit Schnellwechselfutter Rapidaptor für 1/4" Bits. Kraftform-Plus-Griff aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen für besseren Grip, Abrollschutz und Ratschenfunktion mit 24 Zähnen und Rückstellwinkel 15°. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 142 mm | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5051461001 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Ratsche, Bit-Halter, Bithalter, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, bithalter wera, bithalter, bithalter magnetisch, 63980142, Bits, QR4027888, Ratsche, Ratsche,, RatschenBithalter, Wera, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 18,65* | € 23,04* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,59* | € 25,47* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,73* | € 25,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 21,16* | € 26,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,69* | € 27,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|