Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt Zyklop Speed, 26-teilig, 05051045001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt Zyklop Speed - Wera Werk - 05051045001
Kraftform Kompakt Zyklop Speed - Wera Werk - 05051045001
Wera Kraftform Kompakt Zyklop Speed, 26-teilig, 05051045001
Artikel-Nr.:
     C2371-05051045001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05051045001
EAN/GTIN:
     4013288155313
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Bit (TORX)

Kraftform Kompakt Zyklop Speed - Wera Werk - 05051045001

26-teilig in Falttasche zur Befestigung am Gürtel
1 Zyklop-Knarre mit 1/4"-Antrieb, 7 Zyklop-Nüsse (metrisch), 1 Zyklop-Verlängerung (lang) mit Schnelldrehhülse, 1 Verbindungsteil, 16 Bits in 50 mm Länge
Weitere Informationen:
Schlüsselweite_von:
4,0 mm
Schlüsselweite_bis:
14 mm
Kassettenlänge:
152 mm
Kassettenbreite:
200 mm
Kassettenhöhe:
44 mm
Knarre:
true
Hex-Plus:
true
Anzahl Teile:
18 St
Norm:
keine
Vierkant:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: Bit TORX, TORX-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Feinzahn-Umschaltknarre, Feinzahnumschaltknarre, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX PLUS-Schraubendreher-Satz, TORX-Bit-Satz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera bit-sortiment 26-teilig, bit-satz wera, bit satz
Die besten Konditionen aller 50 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,13* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003500001
ab € 31,82*
Zubehör
Wera
05059605001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera
05059610001
ab € 1,31*
Zubehör
Wera
05059615001
ab € 1,32*
Zubehör
Wera
05059620001
ab € 1,30*
Zubehör
Wera
05003529001
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.