Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwalze Gelbfaden 10cm Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwalze Gelbfaden 10cm Nölle
Ersatzwalze Gelbfaden 10cm Nölle
Artikel-Nr.:
     4012-195523
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     10705033
EAN/GTIN:
     4250560505026
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Kombi-Farbewalze Gelbfaden

Ausführung: Für 6-mm-Steckbügel.



Polyacryl, 31 mm Kern, thermofusioniert, hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig.

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
10 cm
Florhöhe:
12 mm
für Steckbügel-Ø:
6 mm
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Herstellerartikelnummer:
10705033
Ursprungsland:
VR China
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,33*
5 Tage
305
1
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,34*
Lager 4012
352
10
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 1,35*
1 Tag
352
20
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.