Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzwalze Gelbfaden 10cm Nölle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzwalze Gelbfaden 10cm Nölle
Ersatzwalze Gelbfaden 10cm Nölle
Ersatzwalze Gelbfaden 10cm Nölle
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250560505026
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     10705033
EAN/GTIN:
     4250560505026
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze
Polyacryl, 31 mm Kern
Weitere Informationen:
Breite:
10 cm
Walzenbreite:
100 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
305
1
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,31*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,81*
€ 1,33*
1 Tag
289
10
€ 4,90*
ab € 0,95*
€ 1,35*
5 Tage
305
1
€ 4,30*
ab € 0,80*
€ 1,35*
1 Tag
289
20
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.