| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-193243 Herst.-Nr.: 9138-6902-502 EAN/GTIN: 4016849340715 |
| |
|
| | |
| bimos Laborstuhl Kunstleder mit Synchronmechanik • Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne • Synchronmechanik mit integrierter Gewichtsregulierung • Passt sich permanent den individuellen Körperhaltungen des Benutzers an • Sitzfläche und Rückenlehne mit Kunstlederpolster Skai • Farbe: blau • Antimikrobiell, antibakteriell • Leicht abwaschbar Hinweis: Passende Armlehnen ebenfalls erhältlich. Weitere Informationen: | | Typ: | 9138-6902-502 | Ausführung: | mit Doppelrollen | Sitzhöhenverstellung: | 470–670 mm | Lehnenhöhe: | 530 mm | Farbe: | blau | Herstellerartikelnummer: | 9138-6902-502 | Herstellername: | Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Markenname: | bimos | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, leanos laborstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl goal, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 296,95* | € 369,86* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,23* | € 374,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|