Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Voss Anstosskappe VOSS-Cap modern style, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schwarz
schwarz
Voss Anstosskappe VOSS-Cap modern style, schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-166920
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     10200800
EAN/GTIN:
     4260042673051
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe modern style

Eigenschaften:
• Moderner Basecap-Look
• Der Kopfform angepasste, flexible Schale
• Besonders hoher Tragekomfort
Ausführung:
• Schirmlänge ca. 50 mm
• Großzügige Lüftungsöffnungen mit Netz
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz im Industriebereich, bspw. an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, in denen ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Mikrofaser
Kopfweite: 52–63 cm
Gewicht: ca. 130 g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
12209017
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Adresse/Postanschrift:
Kokenhorststr. 24 , 30938 Burgwede
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@VOSS-HELME.de
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, anstoßkappe, Schutzkappe
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
213
€ 6,90*
ab € 12,03*
€ 12,15*
Lager 4012
213
€ 6,90*
ab € 11,27*
€ 14,97*
4 Tage
181
€ 4,79*
ab € 11,22*
€ 14,99*
4 Tage
351
€ 5,99*
ab € 11,35*
€ 15,22*
2 Tage
30
€ 7,90*
ab € 11,46*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Voss-Helme
12205013
€ 12,15*
Ähnlich
Voss
12129017
€ 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.