Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständerset aus Kunststoff 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständerset aus Kunststoff 900mm
Kettenständerset aus Kunststoff 900mm
Kettenständerset aus Kunststoff 900mm
Artikel-Nr.:
     4012-165961
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     4040KBSET
EAN/GTIN:
     4250384726775
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
Kettenständer-Set aus Kunststoff, Ø 40 mm

Für die schnelle Absperrung
Leichter Kettenständer mit Dreiecks- Kunststoff-Fuß, Seitenlänge 300 mm, mit befüllten Kunststoffrohr, Ø 40 mm und 4 in der Kappe integrierten Kettenaufnahmen. Auf Anfrage auch mit gefüllten Fuß lieferbar.
Lieferumfang:
6 Kunststoffpfosten Ø 40 mm
10 m Kunststoffkette rot/weiß
10 Verbindungsglieder
Mit Beton gefüllte Dreiecks-Kunststoff-Füße.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/weiß
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: kettenständer, kettenständer rot/weiß, 30522682
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,34*
€ 134,78*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,78*
€ 134,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,43*
€ 142,87*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,56*
€ 155,50*
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 133,62*
€ 164,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 4,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,06*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
k.A.
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.