Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiefel Protomaster, S5, Größe 41, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Protomaster, S5, Größe 41, gelb
Stiefel Protomaster, S5, Größe 41, gelb
Artikel-Nr.:
     4012-163553
Hersteller:
     Hevea
Herst.-Nr.:
     142YP41
EAN/GTIN:
     8713197301325
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel Dunlop® Protomastor® full safety, S5 SRA

• SRA-Rutschfestigkeit
Beständigkeit: Mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, verschiedene Chemikalien
Sicherheit: Stahlkappe, Stahlzwischensohle, EN ISO 20345
Farbe: gelb, Sohle schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
41
Herstellerartikelnummer:
142YP41
Herstellername:
Hevea B.V.
Markenname:
Dunlop
Ursprungsland:
Portugal
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 14,36*
3 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 13,18*
€ 17,99*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,19*
€ 18,00*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,57*
€ 18,50*
1
€ 4,90*
ab € 14,19*
€ 20,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,05*
€ 20,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,30*
€ 19,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,86*
€ 18,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hevea
142YP40
ab € 13,17*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-39
ab € 13,29*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-44
ab € 13,15*
Ähnlich
Arnold Potthoff
45538-46
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.