Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlagmaulschlüssel 133 SW 41mm L.225mm CV-Stahl GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5015009041
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6400500
EAN/GTIN:
     4010886640050
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
gedore schlag-maulschlüssel 41mm
schlag-maulschlüssel gedore
CV-Stahl · Oberfläche stahlgrau · Maulstellung 15 ° · DIN 133Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 225mm· Material: CV-Stahl· Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
41 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
133 41
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schlag maulschlüssel, Gabelschlüssel, Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Schraubenschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 26,68*
€ 32,61*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 26,54*
€ 32,65*
2 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 27,09*
€ 33,24*
Lager 1690
18
1
€ 5,99*
ab € 26,92*
€ 33,26*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 27,12*
€ 33,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
133 27
ab € 14,77*
Ähnlich
Gedore
133 30
ab € 17,04*
Ähnlich
Gedore
133 32
ab € 18,58*
Ähnlich
Gedore
133 36
ab € 20,85*
Ähnlich
Gedore
133 46
ab € 31,82*
Ähnlich
Gedore
133 50
ab € 40,31*
Ähnlich
Gedore
133 55
ab € 48,54*
Ähnlich
Gedore
133 60
ab € 49,99*
Ähnlich
Gedore
133 65
ab € 60,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.