Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzsägeblatt Nr. 313 150 mm PUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzsägeblatt Nr. 313 150 mm PUK
Holzsägeblatt Nr. 313 150 mm PUK
Artikel-Nr.:
     4012-146162
Herst.-Nr.:
     313121
EAN/GTIN:
     4010124313128
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Puksäge
bügelsägeblatt 150mm
Sägeblatt für Universalsäge, gröbere Zahnung, geschränkt

Ausführung: Aus Bandstahl, spezialgehärtet und mit Einhängestiften. Länge 150 mm, Stärke 0,4 mm.



Gröbere Zahnung, geschränkt
Für müheloses Sägen in Holz, Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie Grünholz, Pappe, Hartgewebe und Weichkunststoff.

Weitere Informationen:
Modell:
Holz-Sägeblatt
Blattlänge:
150 mm
Zähne pro Zoll:
14
Markenname:
PUK
Herstellername:
Josef Haunstetter Sägenfabrik KG
Herstellerartikelnummer:
313121
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: puksäge, bügelsägeblatt puk, 67340015, für, Handsägen, Handwerkzeuge, Holzsägeblatt, PUK, Sägeblatt, Sägeblätter, Universalsäge
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1068
12
€ 4,90*
ab € 0,25*
€ 0,39*
1 Tag
1068
48
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,39*
4 Tage
939
12
€ 4,79*
ab € 0,25*
€ 0,39*
5 Tage
637
12
€ 4,30*
ab € 0,25*
€ 0,41*
1 Tag
1068
12
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120515
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.