| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3067340015 Herst.-Nr.: 313121 EAN/GTIN: 4010124313128 |
| |
|
| | |
| Sägeblatt für Universalsäge, gröbere Zahnung, geschränkt Ausführung: Aus Bandstahl, spezialgehärtet und mit Einhängestiften. Länge 150 mm, Stärke 0,4 mm. Gröbere Zahnung, geschränkt. Für müheloses Sägen in Holz, Tischler-, Span- und Hartfaserplatten sowie Grünholz, Pappe, Hartgewebe und Weichkunststoff. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Holzsägeblatt | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: puksäge, bügelsägeblatt puk, Ersatzsägeblatt, Handsäge, Universalsäge, Sägeblatt, Sägeblätter, PUK, Holz-Sägeblatt, PUK-Sägeblatt, PUK-Säge, Holzsägeblatt, Holz, Handsägen, Handwerkzeuge, Metall-Sägeblatt, für, Metall-Handsägeblatt, Ersatzsägeblatt Handsägen, Zubehör Handsägen, 4010124313128, 3067340015, 67340015 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,90* | ab € 0,25* | € 0,39* | | | | | 2 Tage | | | 48 | | Frei Haus | ab € 0,25* | € 0,39* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 0,25* | € 0,39* | | | | Lager 214 | | | | 12 | | € 4,30* | ab € 0,25* | € 0,40* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 7,90* | ab € 0,27* | € 0,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|