Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Puksäge 150mm 32 Sägeblatt f.Stahl Geeignet für Aluminium 120515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschensäge Puk Vario 150
Taschensäge Puk Vario 150
Artikel-Nr.:
     262-20804794
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     120515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Puksäge 150mm 32 Sägeblatt f.Stahl Geeignet für Aluminium 120515
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne je Zoll:
32
Ausführung:
Bügelsäge | Puksäge
Ausführung Bügel:
flach
Geeignet für Aluminium:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Holz:
ja
Geeignet für Kunststoff:
ja
Geeignet für Stahl:
ja
Spannschraube:
ja
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblatt mitgeliefert:
ja
Sägeblatt wechselbar:
ja
Sägeblattlänge:
150 mm mm
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Zugsäge:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Taschenhandsäge, Taschensäge, taschensäge cimco 150 mm, taschenhandsäge blatt 150mm, taschensäge, Blattsäge, Eisensäge, Handsäge, PUK-Säge, PUK-Taschensäge, Säge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 11,69*
€ 9,80*
ab € 8,29*
€ 11,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,00*
€ 12,81*
€ 5,46*
ab € 9,17*
€ 13,05*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PUK
313121
ab € 0,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.