Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzsägeblatt Nr. 313 150mm PUK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzsägeblatt Nr. 313 150mm PUK
Holzsägeblatt Nr. 313 150mm PUK
Holzsägeblatt Nr. 313 150mm PUK
Holzsägeblatt Nr. 313 150mm PUK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010124313128
Herst.-Nr.:
     313121
EAN/GTIN:
     4010124313128
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Puksäge
bügelsägeblatt 150mm
gröbere Zahnung, geschränkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
3. Holzsägeblatt | Holzsägeblatt
Länge:
150 mm
Zähne cm/Zoll:
6/14
Zähne pro cm/Zoll:
5,5/14
Weitere Suchbegriffe: puksäge, bügelsägeblatt puk, Handwerkzeuge, Handsägen, für, Universalsäge, Sägeblatt, II
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
840
12
€ 4,90*
ab € 0,29*
€ 0,39*
1 Tag
840
48
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,39*
Lager 7
738
12
€ 4,79*
ab € 0,29*
€ 0,39*
3 Tage
1117
12
€ 4,30*
ab € 0,29*
€ 0,41*
2 Tage
912
12
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 4,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120490
ab € 18,75*
Zubehör
Cimco
120515
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.