Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschn.Nr.10 81 00 weiss Raly 6 6Kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnetschn.Nr.10 81 00 weiss Raly 6 6Kg
Magnetschn.Nr.10 81 00 weiss Raly 6 6Kg
Artikel-Nr.:
     4012-143240
Hersteller:
     Peter Welter
Herst.-Nr.:
     10 81 00
EAN/GTIN:
     4330816006597
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 6 kg weiss
magnetschnäpper 6 kg
Magnetschnäpper Raly

Für Möbel und Gehäuse aus Holz und Metall in solider Verarbeitung. Ausgestattet mit beweglichen Polschuhen sowie einem Gegenstück mit beweglichem Metallteil. Schlagfestes Polystyren-Gehäuse.
10 Jahre Haftkraft-Garantie!

Weitere Informationen:
Modell:
Raly 6, weiß
Haftkraft:
6 kg
Maß A:
56 mm
Maß B:
14 mm
Maß C:
14 mm
Maß D:
46 mm
Maß E:
34 ,0 mm
Herstellerartikelnummer:
10 81 00
Herstellername:
Peter Welter GmbH & Co. KG
Markenname:
Welter
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,69*
2 Tage
200
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,38*
€ 3,26*
Lager 4012
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 37,61*
€ 51,21*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,78*
€ 51,21*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 38,41*
€ 51,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,21*
€ 60,9399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,64*
€ 51,9316
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 41,02*
€ 48,8138
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 37,61*
€ 44,7559
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,8805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.