Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4330816006597, Handelsware Magnetschn.Nr.10 81 00 weiss Raly 6 6Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-707321
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4330816006597
EAN/GTIN:
     4330816006597
Suchbegriffe:
Magnetschnäpper
Magnetverschlüsse
magnetschnäpper 6 kg weiss
magnetschnäpper 6 kg
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4330816006597, Magnetschn.Nr.10 81 00 weiss Raly 6 6Kg, Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Modell:
Raly 6, wei¯
Haftkraft:
6 kg
Ma¯ A:
56 mm
Ma¯ B:
14 mm
Ma¯ C:
14 mm
Ma¯ D:
46 mm
Ma¯ E:
34 ,0 mm
Marke:
Welter
Weitere Suchbegriffe: magnetschnäpper, Magnetschnõpper, MAGNETSCHN.NR.10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
240
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,66*
2 Tage
240
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,37*
€ 3,22*
2 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,39*
€ 50,81*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 34,81*
€ 50,81*
2 Tage
12
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 37,92*
€ 51,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 53,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.