Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Installationskanal 15X15mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Installationskanal 15X15mm weiß
Mini-Installationskanal 15X15mm weiß
Artikel-Nr.:
     4012-142846
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297797302
EAN/GTIN:
     4008297797302
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mini-Installationskanal

• PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend
• Temperaturbeständig bis +60 °C
• Vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage bedingt möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen

Weitere Informationen:
Ausführung:
15 x 15 mm
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal weiß 2m, installationskanal weiß, installationskanal, 4008297797302, Installationskanäle, Minikanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
€ 35,99*
ab € 1,1489*
€ 1,8589*
1
€ 9,80*
ab € 1,16*
€ 1,88*
1
€ 9,80*
ab € 1,16*
€ 1,88*
8 Tage
143
1
€ 5,80*
ab € 1,32*
€ 2,08*
Lager 4012
192
1
€ 4,90*
ab € 8,01*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,005* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.