| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4008297797302 Herst.-Nr.: DVE4008297797302 EAN/GTIN: 4008297797302 |
| |
|
| | |
| Mini-Installationskanal PVC, schwer entflammbar, selbstverlöschend, temperaturbeständig bis +60 °C, vorwiegend im Innenbereich, Außenmontage bedingt möglich, je nach Intensität der Bewitterung ist mit Verfärbungen und Veränderungen des Kunststoffes zu rechnen.- Farbe weiß - Länge 2 m - Ausführung 15 x 15 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Länge: | 2 m | Ausführung: | 15 x 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 35,99* | ab € 1,1489* | € 1,8589* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,16* | € 1,88* | | | | | | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,16* | € 1,88* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,32* | € 2,08* | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 8,13* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 2 Meter (ab € 0,58* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|