Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stangenrohr PVC, 2 m EN 16 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stangenrohr PVC, 2 m EN 16 mm, grau
Stangenrohr PVC, 2 m EN 16 mm, grau
Artikel-Nr.:
     4012-141499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008297797210
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Stangenrohr EN

ISO-Stangenrohr, glatt, Länge 2 m, mit angeformter Muffe aus PVC, grau, Euro-Norm. Druckfestigkeit: 320 Newton/5 cm, Temperaturbeständigkeit: von –5 °C bis +60 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
EN 16,0
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Marke:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, PVC-Rohr, PVC-U Rohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, 4008297797210, Isolierrohr, Kunststoffrohr, Leerrohr, PVC, Rohr, Rohre, Stangenrohr, Stangenrohre, Stangerohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
181
1
€ 35,99*
ab € 0,77*
€ 1,29*
1
€ 9,80*
ab € 0,7886*
€ 1,3186*
2 Tage
300
20
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 9,78*
Lager 4012
300
1
€ 6,90*
ab € 7,88*
€ 10,98*
1
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,94* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.