Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel MICK black-red Mid ESD S3S, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN CROSSWORKER 763851-44 Sicherheitsstiefel MICK black-red Mid ESD S3S Gr. 44
ELTEN CROSSWORKER 763851-44 Sicherheitsstiefel MICK black-red Mid ESD S3S Gr. 44
Artikel-Nr.:
     4012-1393014
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763851-44
EAN/GTIN:
     4030839289969
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, MICK black-red Mid ESD S3S, 763851-44, ELTEN CROSSWORKER, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, PU/PU Sohle CROSSWORKER, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Rot,Grau
Größe:
44
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3S
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN CROSSWORKER
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1412 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial
Laufsohle:
PU/PU Sohle CROSSWORKER
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten esd-sicherheitsschuh gr. 44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
25
€ 5,90*
ab € 73,47*
€ 92,52*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 92,81*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 73,50*
€ 92,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,13*
€ 100,65*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,61*
€ 104,38*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,52*
€ 110,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,19*
€ 108,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,46*
€ 101,70
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,58*
€ 97,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,47*
€ 87,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.