| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1746935 Herst.-Nr.: 763851-44 EAN/GTIN: 4030839289969 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
763851/44, MICK black-red Mid ESD S3S, Sicherheitsstiefel, Größe 44 EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form B Hydrophobiertes Veloursleder/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle CROSSWORKER, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1412 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, elten esd-sicherheitsschuh gr. 44, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.44, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 73,39* | € 92,52* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,47* | € 92,78* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,28* | € 92,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 80,10* | € 100,60* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,04* | € 104,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|