Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel ELIO Biomex M ESD S3, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 763431-48 Sicherheitsstiefel, ELIO Biomex M ESD S3, 763431-48 ELTEN BIOMEX
ELTEN 763431-48 Sicherheitsstiefel, ELIO Biomex M ESD S3, 763431-48 ELTEN BIOMEX
Artikel-Nr.:
     4012-1392812
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763431-48
EAN/GTIN:
     4030839404225
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, ELIO Biomex M ESD S3, 763431-48, ELTEN BIOMEX PROTECTION, Obermaterial: Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 FO/M/LG/SC/CI/WR/SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
48
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN BIOMEX PROTECTION
Durchtritthemmung:
Stahlzwischensohle
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1660 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser
Laufsohle:
Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 4,90*
ab € 97,68*
€ 121,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 121,57*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 95,31*
€ 125,34*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,91*
€ 131,37*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 132,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,17*
€ 144,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,68*
€ 142,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 110,99*
€ 132,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,20*
€ 127,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,68*
€ 116,24
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.