Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

763431/48, ELIO Biomex M ESD S3, Sicherheitsstiefel, Größe 48 EN ISO 20345:2022


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Artikel-Nr.:
     260S-1746879
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     763431-48
EAN/GTIN:
     4030839404225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

763431/48, ELIO Biomex M ESD S3, Sicherheitsstiefel, Größe 48 EN ISO 20345:2022 S3 FO/SR/SC/WR/M, Form B Rindleder/Hydrophobierte Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Stahlzwischensohle Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1660 GRAMM
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
30
€ 4,90*
ab € 97,61*
€ 121,03*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 121,43*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 121,62*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,57*
€ 131,11*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 132,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 121,43*
€ 144,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 119,48*
€ 142,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,29*
€ 133,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 106,97*
€ 127,29
pro Paar
ab 500 Paar
€ 97,36*
€ 115,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.