Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh QUENTIN black-blue Low ESD S3S, Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN CROSSWORKER 723811-48 Sicherheitshalbschuh QUENTIN black-blue Low ESD S3S
ELTEN CROSSWORKER 723811-48 Sicherheitshalbschuh QUENTIN black-blue Low ESD S3S
Artikel-Nr.:
     4012-1392779
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723811-48
EAN/GTIN:
     4030839404607
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, QUENTIN black-blue Low ESD S3S, 723811-48, ELTEN CROSSWORKER, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, PU/PU Sohle CROSSWORKER, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
48
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3S
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN CROSSWORKER
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1340 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser
Laufsohle:
PU/PU Sohle CROSSWORKER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 87,02*
Lager 4012
16
€ 5,90*
ab € 68,73*
€ 87,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 72,01*
€ 91,35*
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 73,40*
€ 92,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 74,17*
€ 94,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,40*
€ 104,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,58*
€ 101,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,21*
€ 95,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,57*
€ 91,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,73*
€ 81,79
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.