| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976877722 Herst.-Nr.: 723811-48 EAN/GTIN: 4030839404607 |
| |
|
| | |
| ELTEN CROSSWORKER 723811-48 Sicherheitshalbschuh QUENTIN black-blue Low ESD S3S Gr. 48 Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black mit Anteilen aus recycelten Materialien Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle CROSSWORKER PU Überkappe Stahlkappe EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form A Weitere Informationen: | | eClassID: | 40-01-13-01 | HerstellerNr: | 723811-48 | Werksnummer: | 723811-48 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 48 | Material: | Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd-halbschuhe schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,91* | € 87,05* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 68,35* | € 87,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 71,93* | € 91,35* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,79* | € 92,92* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 74,02* | € 94,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|