Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh QUENTIN black-blue Low ESD S3S, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN CROSSWORKER 723811-43 Sicherheitshalbschuh QUENTIN black-blue Low ESD S3S
ELTEN CROSSWORKER 723811-43 Sicherheitshalbschuh QUENTIN black-blue Low ESD S3S
Artikel-Nr.:
     4012-1392774
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     723811-43
EAN/GTIN:
     4030839404553
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, QUENTIN black-blue Low ESD S3S, 723811-43, ELTEN CROSSWORKER, Obermaterial: Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, PU/PU Sohle CROSSWORKER, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz,Blau
Größe:
43
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3S
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN CROSSWORKER
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1340 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser
Laufsohle:
PU/PU Sohle CROSSWORKER
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 68,35*
€ 86,79*
Lager 4012
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 68,47*
€ 87,15*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 72,24*
€ 91,08*
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 92,64*
20 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,99*
ab € 74,36*
€ 94,07*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,15*
€ 103,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,32*
€ 101,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,95*
€ 95,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,31*
€ 90,81
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,47*
€ 81,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.