| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1674270 Herst.-Nr.: -43 EAN/GTIN: 4030839404553 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
723811/43, QUENTIN black-blue Low ESD S3S, Sicherheitshalbschuh, Größe 43 EN ISO 20345 S3S FO/SR/SC/LG, Form A Hydrophobiertes Veloursleder/Mikrofaser Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle CROSSWORKER, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1340 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 43, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 68,03* | € 86,54* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 68,39* | € 86,93* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 71,91* | € 91,05* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 73,76* | € 92,80* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | € 5,99* | ab € 74,30* | € 94,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|