Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 728761-41 Sicherheitshalbschuh, FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI C
ELTEN 728761-41 Sicherheitshalbschuh, FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI C
Artikel-Nr.:
     4012-1392452
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728761-41
EAN/GTIN:
     4030839287286
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI, 728761-41, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Blau,Schwarz
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Spitzenschutz:
TPU Ãœberkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1220 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial
Laufsohle:
GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
€ 5,90*
ab € 89,69*
€ 111,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,40*
€ 112,32*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 90,07*
€ 112,49*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 96,41*
€ 121,20*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,89*
€ 122,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 111,96*
€ 133,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,61*
€ 131,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,68*
€ 122,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 98,68*
€ 117,43
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,69*
€ 106,73
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.