| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1635159 Herst.-Nr.: 728761-41 EAN/GTIN: 4030839287286 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
728761/41, FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI, Sicherheitshalbschuh, Größe 41 EN ISO 20345 S3 HI/HRO/CI, Form A Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1220 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, s3 gr. 41 elten halbschuhe, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,25* | € 111,63* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,39* | € 112,00* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,46* | € 112,17* | | | | | 34 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 96,23* | € 120,73* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,47* | € 121,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|