Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitshalbschuh FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 728731-36 Sicherheitshalbschuh, FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI, 72
ELTEN 728731-36 Sicherheitshalbschuh, FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI, 72
Artikel-Nr.:
     4012-1392390
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     728731-36
EAN/GTIN:
     4030839325322
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh, FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI, 728731-36, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Rindleder, GORE-TEX Performance Comfort Footwear, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD, PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, Stahlkappe, EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
36
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S3
Zehenschutzkappe:
Stahlkappe
Spitzenschutz:
PU-Spitzenschutz
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Durchtritthemmung:
textile Durchtritthemmung
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD
Futtermaterial:
GORE-TEX Performance Comfort Footwear
Gewicht:
1316 g
Lasche:
Geschlossene, gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Rindleder
Laufsohle:
PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,62*
€ 98,82*
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 80,16*
€ 99,28*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 82,43*
€ 103,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 84,25*
€ 104,26*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,97*
€ 105,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,28*
€ 118,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,08*
€ 115,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,48*
€ 107,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,68*
€ 103,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,16*
€ 95,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.