| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1644605 Herst.-Nr.: 728731-36 EAN/GTIN: 4030839325322 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
728731/36, FRANCESCO XXSG GTX black Low ESD S3 CI, Sicherheitshalbschuh, Größe 36 EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A Rindleder GORE-TEX Performance Comfort Footwear Geschlossene, gepolsterte Lasche Stahlkappe Ganzflächige Einlegesohle ARTISAN ESD Metallfreier Durchtrittschutz PU/PU Sohle WELLMAXX SAFETY GRIP, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1316 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe s3 elten, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, SICHERHEITSHALBSCHUH,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,51* | € 98,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,90* | € 99,27* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,45* | € 103,48* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,98* | € 104,21* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,93* | € 105,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|