Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten Sicherheitsstiefel OWEN BOA® black Mid ESD S2, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ELTEN 769480-41 Sicherheitsstiefel, OWEN BOA® black Mid ESD S2, 769480-41 ELTEN
ELTEN 769480-41 Sicherheitsstiefel, OWEN BOA® black Mid ESD S2, 769480-41 ELTEN
Artikel-Nr.:
     4012-1392356
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     769480-41
EAN/GTIN:
     4030839360842
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, OWEN BOA® black Mid ESD S2, 769480-41, ELTEN WELLMAXX, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial, Atmungsaktives Textilfutter, Gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen, TPU/PU Sohle WELLMAXX, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Weitere Informationen:
Marke:
Elten
Farbe:
Schwarz
Größe:
41
Herren, Damen, Kinder:
Unisex
ESD:
Ja
Schutzklasse:
S2
Zehenschutzkappe:
Kunststoffkappe
Artikelgruppe:
ELTEN WELLMAXX
Einlegesohle:
Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
Futtermaterial:
Atmungsaktives Textilfutter
Gewicht:
1398 g
Lasche:
Gepolsterte Lasche
Obermaterial:
Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial
Laufsohle:
TPU/PU Sohle WELLMAXX
Norm:
EN ISO 20345 S2 SRC, Form B
Form:
Stiefel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
30
€ 5,90*
ab € 89,38*
€ 112,33*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,80*
€ 112,69*
2 Tage
30
Frei Haus
ab € 87,70*
€ 116,55*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 95,56*
€ 121,32*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 122,17*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,33*
€ 133,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 111,31*
€ 132,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 102,73*
€ 122,25
pro Paar
ab 10 Paar
€ 99,30*
€ 118,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,38*
€ 106,36
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.