| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1747077 Herst.-Nr.: 769480-41 EAN/GTIN: 4030839360842 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
769480/41, OWEN BOA® black Mid ESD S2, Sicherheitsstiefel, Größe 41 EN ISO 20345 S2 SRC, Form B Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Kunststoffkappe Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black TPU/PU Sohle WELLMAXX, Fabrikat: Elten Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1398 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, esd schuhe schwarz 41, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel elten, SICHERHEITSSTIEFEL,, SICHERHEITSSCHUH, SCHUH, ARBEITSSCHUH, ARBEITSSCHUTZSCHUH, ELTEN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 89,17* | € 111,47* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,48* | € 111,83* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,95* | € 112,00* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 95,81* | € 120,35* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,22* | € 121,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|